Motion
203KRR3 AG

TIMKEN (FAFNIR)
203KRR3 AG

Roulement à billes - Alésage droit, DI 17 mm, DI 2.0000 po, largeur 15 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI14120942
N° MFR203KRR3 AG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
203KRR3 AG

Roulement à billes - Alésage droit, DI 17 mm, DI 2.0000 po, largeur 15 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI14120942
N° MFR203KRR3 AG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Taille de l’alésage
    0.62 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.591 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Capacité de charge dynamique
    2380
  • Régime de fonctionnement maximal
    10519 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Deux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Non
  • CUP_NON
    13992133380

Aperçu

Description du fabricant
203KRR3 AG ROULEMENTS À BILLES À BILLES À RAINURE PROFONDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté