Motion
EE130850D-90075

TIMKEN
EE130850D-90075

Roulement à rouleaux non monté - 4.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120997
N° MFREE130850D-90075
Prix26,119.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
EE130850D-90075

Roulement à rouleaux non monté - 4.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120997
N° MFREE130850D-90075
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
Prix26,119.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    4.7500 po
  • Poids
    105.159 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893490304
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893490304

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE EE130850D-90075
  • Disponible en configurations à rangée simple, double et multiple, ainsi qu’en tailles exclusives
  • Conçu en collaboration avec les ingénieurs d’équipement d’origine pour concevoir, concevoir et tester des roulements pour une performance supérieure dans de nombreuses applications
  • Les conceptions à puissance dense permettent des charges plus lourdes et peuvent aider à prolonger la durée de vie des roulements
  • Géométrie interne optimisée, couple plus faible et températures de fonctionnement pour prolonger la durée de vie du système de lubrification
  • Peut être conçu pour résister à des environnements à forte corrosion, à haute température et sous vide ou à faible lubrification avec des améliorations exclusives
  • Géométrie de course améliorée pour un meilleur guidage des rouleaux