Motion
LM287849AD-90018

TIMKEN
LM287849AD-90018

LM287849AD-90018
N° D’ARTICLE MI14121015
N° MFRLM287849AD-90018
Prix534,188.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LM287849AD-90018

LM287849AD-90018
N° D’ARTICLE MI14121015
N° MFRLM287849AD-90018
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
Prix534,188.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4703.226 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Assemblage complet
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques à double rangée
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893126852
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893126852

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE LM287849AD-90018
  • Disponible en configurations à rangée simple, double et multiple, ainsi qu’en tailles exclusives
  • Conçu en collaboration avec les ingénieurs d’équipement d’origine pour concevoir, concevoir et tester des roulements pour une performance supérieure dans de nombreuses applications
  • Les conceptions à puissance dense permettent des charges plus lourdes et peuvent aider à prolonger la durée de vie des roulements
  • Géométrie interne optimisée, couple plus faible et températures de fonctionnement pour prolonger la durée de vie du système de lubrification
  • Peut être conçu pour résister à des environnements à forte corrosion, à haute température et sous vide ou à faible lubrification avec des améliorations exclusives
  • Les trous fournissent une lubrification supplémentaire au roulement