Motion
16GS-16FMX90 XBULK

GATES RUBBER CO
16GS-16FMX90 XBULK

16GS-16FMX90 XBULK
N° D’ARTICLE MI14145284
N° MFR16GS-16FMX90 XBULK
Prix120.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GS-16FMX90 XBULK

16GS-16FMX90 XBULK
N° D’ARTICLE MI14145284
N° MFR16GS-16FMX90 XBULK
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
Prix120.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille/type de fin
    16 FMX
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12

Détails

  • Configuration
    Tube plié
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FMX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° 71mm gouttes
  • Type de raccord
    MegaSeal .
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    JIC 37°

Aperçu

Description du fabricant
73477150 16GS-16FMX90 XBULK