Motion
3/8X50 PROPRE PW3000 BLEU

GATES RUBBER CO
3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE

3/8X50 PROPRE PW3000 BLEU
N° D’ARTICLE MI14146163
N° MFR3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE
Prix314.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE

3/8X50 PROPRE PW3000 BLEU
N° D’ARTICLE MI14146163
N° MFR3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE
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
Prix314.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.67 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    1 tresse, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053515190
  • Pression de service
    210

Aperçu

Description du fabricant
46572470 3/8X50 PROPRE PW3000 BLEU