Motion
C01020100250S

AS RAYMOND
C01020100250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1020 in OD, 0.2500 in Length, 0.0100 in Wire Size, 3.4153 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151748
N° MFRC01020100250S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01020100250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1020 in OD, 0.2500 in Length, 0.0100 in Wire Size, 3.4153 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151748
N° MFRC01020100250S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1020 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01020100250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    3.4153 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01020100250S COMP RESSORT - 302 SS