Motion
C01560230938S

AS RAYMOND
C01560230938S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1560 in OD, 0.9380 in Length, 0.0230 in Wire Size, 9.1713 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152538
N° MFRC01560230938S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01560230938S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1560 in OD, 0.9380 in Length, 0.0230 in Wire Size, 9.1713 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152538
N° MFRC01560230938S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur
    0.1560 po
  • Poids
    0.002 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01560230938S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.1713 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01560230938S COMP RESSORT - 302 SS