Motion
C01800121000S

AS RAYMOND
C01800121000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0120 in Wire Size, 0.6664 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152678
N° MFRC01800121000S
Prix2.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800121000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0120 in Wire Size, 0.6664 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152678
N° MFRC01800121000S
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
Prix2.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00023 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800121000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.6664 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800121000S COMP RESSORT - 302 SS