Motion
C01800220940S

AS RAYMOND
C01800220940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.9400 in Length, 0.0220 in Wire Size, 5.7477 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152863
N° MFRC01800220940S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800220940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.9400 in Length, 0.0220 in Wire Size, 5.7477 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152863
N° MFRC01800220940S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00105 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800220940S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.7477 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800220940S COMP RESSORT - 302 SS