Motion
C01800240310S

AS RAYMOND
C01800240310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.3100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 27.1558 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152878
N° MFRC01800240310S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800240310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.3100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 27.1558 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152878
N° MFRC01800240310S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00055 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800240310S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    27.1558 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800240310S COMP RESSORT - 302 SS