Motion
C01800240440X

AS RAYMOND
C01800240440X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.4400 in Length, 0.0240 in Wire Size, 18.1594 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152884
N° MFRC01800240440X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800240440X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.4400 in Length, 0.0240 in Wire Size, 18.1594 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152884
N° MFRC01800240440X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0007 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800240440X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.1594 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800240440X COMP RESSORT - 316 SS