Motion
C01880230810S

AS RAYMOND
C01880230810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1880 in OD, 0.8100 in Length, 0.0230 in Wire Size, 7.0805 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153275
N° MFRC01880230810S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01880230810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1880 in OD, 0.8100 in Length, 0.0230 in Wire Size, 7.0805 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153275
N° MFRC01880230810S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Poids
    0.004 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01880230810S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    7.0805 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01880230810S COMP RESSORT - 302 SS