Motion
C01880250500M

AS RAYMOND
C01880250500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1880 in OD, 0.5000 in Length, 0.0250 in Wire Size, 20.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153295
N° MFRC01880250500M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01880250500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1880 in OD, 0.5000 in Length, 0.0250 in Wire Size, 20.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153295
N° MFRC01880250500M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Poids
    0.004 lb
  • Taille du fil
    0.0250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01880250500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    20.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01880250500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE