Motion
C02100180690M

AS RAYMOND
C02100180690M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.2100 po DE, 0.6900 po Longueur, 0.0180 po Taille du fil, 3.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14153383
N° MFRC02100180690M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02100180690M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.2100 po DE, 0.6900 po Longueur, 0.0180 po Taille du fil, 3.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14153383
N° MFRC02100180690M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.2100 po
  • Poids
    0.0005 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02100180690M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02100180690M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE