Motion
C02400221500S

AS RAYMOND
C02400221500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 2.3324 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153836
N° MFRC02400221500S
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400221500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 2.3324 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153836
N° MFRC02400221500S
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
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00139 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400221500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.3324 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400221500S COMP RESSORT - 302 SS