Motion
C02500201375S

AS RAYMOND
C02500201375S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2500 in OD, 1.3750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.5744 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154191
N° MFRC02500201375S
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500201375S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2500 in OD, 1.3750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.5744 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154191
N° MFRC02500201375S
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
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500201375S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.5744 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500201375S COMP RESSORT - 302 SS