Motion
C02500201880S

AS RAYMOND
C02500201880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2500 in OD, 1.8800 in Length, 0.0200 in Wire Size, 0.9163 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154197
N° MFRC02500201880S
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500201880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2500 in OD, 1.8800 in Length, 0.0200 in Wire Size, 0.9163 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154197
N° MFRC02500201880S
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
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500201880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.9163 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500201880S COMP RESSORT - 302 SS