Motion
C02500252000S

AS RAYMOND
C02500252000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 2.0000 in Length, 0.0250 in Wire Size, 1.5827 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154215
N° MFRC02500252000S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500252000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 2.0000 in Length, 0.0250 in Wire Size, 1.5827 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154215
N° MFRC02500252000S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500252000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.5827 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500252000S COMP RESSORT - 302 SS