Motion
C03000261000M

AS RAYMOND
C03000261000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 5.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154410
N° MFRC03000261000M
Prix2.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000261000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 5.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154410
N° MFRC03000261000M
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
Prix2.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00149 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000261000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000261000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE