Motion
C03000300440S

AS RAYMOND
C03000300440S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.4400 in Length, 0.0300 in Wire Size, 17.9095 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154427
N° MFRC03000300440S
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000300440S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.4400 in Length, 0.0300 in Wire Size, 17.9095 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154427
N° MFRC03000300440S
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
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00124 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000300440S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.9095 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000300440S COMP RESSORT - 302 SS