Motion
C03120160688S

AS RAYMOND
C03120160688S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.3120 in OD, 0.6880 in Length, 0.0160 in Wire Size, 0.7830 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154868
N° MFRC03120160688S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120160688S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.3120 in OD, 0.6880 in Length, 0.0160 in Wire Size, 0.7830 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154868
N° MFRC03120160688S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6880 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120160688S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.7830 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120160688S COMP RESSORT - 302 SS