Motion
C03600350500S

AS RAYMOND
C03600350500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 20.3252 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155161
N° MFRC03600350500S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600350500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 20.3252 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155161
N° MFRC03600350500S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00198 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600350500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.3252 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600350500S COMP RESSORT - 302 SS