Motion
C03600350690S

AS RAYMOND
C03600350690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0350 in Wire Size, 14.0777 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155170
N° MFRC03600350690S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600350690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0350 in Wire Size, 14.0777 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155170
N° MFRC03600350690S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00239 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600350690S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.0777 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600350690S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté