Motion
C03600420940M

AS RAYMOND
C03600420940M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0420 in Wire Size, 23.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155289
N° MFRC03600420940M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600420940M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0420 in Wire Size, 23.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155289
N° MFRC03600420940M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00439 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600420940M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600420940M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good