Motion
C03600421750X

AS RAYMOND
C03600421750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 9.8294 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155304
N° MFRC03600421750X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600421750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 9.8294 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155304
N° MFRC03600421750X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0074 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600421750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.8294 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600421750X COMP RESSORT - 316 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté