Motion
C03900470940S

AS RAYMOND
C03900470940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.9400 in Length, 0.0470 in Wire Size, 25.3232 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155757
N° MFRC03900470940S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900470940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.9400 in Length, 0.0470 in Wire Size, 25.3232 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155757
N° MFRC03900470940S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.0059 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900470940S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    25.3232 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900470940S COMP RESSORT - 302 SS