Motion
C05000632250S

AS RAYMOND
C05000632250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 2.2500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 13.9278 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156498
N° MFRC05000632250S
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000632250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 2.2500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 13.9278 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156498
N° MFRC05000632250S
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
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000632250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    13.9278 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000632250S COMP RESSORT - 302 SS