Motion
C05000722500S

AS RAYMOND
C05000722500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 25.2149 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156526
N° MFRC05000722500S
Prix12.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000722500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 25.2149 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156526
N° MFRC05000722500S
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
Prix12.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000722500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    25.2149 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000722500S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon