Motion
C09750963000X

AS RAYMOND
C09750963000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 17.1598 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158277
N° MFRC09750963000X
Prix9.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750963000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 17.1598 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158277
N° MFRC09750963000X
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
Prix9.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.08124 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750963000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.1598 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750963000X COMP RESSORT - 316 SS