Motion
C09751623500M

AS RAYMOND
C09751623500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 153.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158381
N° MFRC09751623500M
Prix7.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751623500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 153.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158381
N° MFRC09751623500M
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
Prix7.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.2758 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751623500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    153.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751623500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE