Motion
C10101122500S

AS RAYMOND
C10101122500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0100 in OD, 2.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 29.9880 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158392
N° MFRC10101122500S
Prix27.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10101122500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0100 in OD, 2.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 29.9880 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158392
N° MFRC10101122500S
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
Prix27.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0100 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10101122500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    29.9880 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10101122500S COMP RESSORT - 302 SS