Motion
C14601352500S

AS RAYMOND
C14601352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 36.9019 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159121
N° MFRC14601352500S
Prix11.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C14601352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 36.9019 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159121
N° MFRC14601352500S
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
Prix11.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4600 po
  • Poids
    0.15369 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C14601352500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    36.9019 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C14601352500S COMP RESSORT - 302 SS