Motion
C16871352000X

AS RAYMOND
C16871352000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 38.1514 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159183
N° MFRC16871352000X
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871352000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 38.1514 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159183
N° MFRC16871352000X
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
Prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.1266 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871352000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    38.1514 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871352000X COMP RESSORT - 316 SS