Motion
C16871621500M

AS RAYMOND
C16871621500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 125.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159214
N° MFRC16871621500M
Prix7.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871621500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 125.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159214
N° MFRC16871621500M
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
Prix7.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.16862 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871621500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    125.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871621500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE