Motion
C16871773000S

AS RAYMOND
C16871773000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 64.0577 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159241
N° MFRC16871773000S
Prix14.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871773000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 64.0577 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159241
N° MFRC16871773000S
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
Prix14.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.33027 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871773000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    64.0577 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871773000S COMP RESSORT - 302 SS