Motion
C19372074000M

AS RAYMOND
C19372074000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 4.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 78.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159335
N° MFRC19372074000M
Prix13.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372074000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 4.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 78.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159335
N° MFRC19372074000M
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
Prix13.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.59333 lb
  • Taille du fil
    0.2070 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372074000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    78.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19372074000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté