Motion
CV05002500084

AS RAYMOND
CV05002500084

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.5000 in Length, 0.084 X 0.097 in Wire Size, 115.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159773
N° MFRCV05002500084
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV05002500084

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.5000 in Length, 0.084 X 0.097 in Wire Size, 115.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159773
N° MFRCV05002500084
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
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.5000 po
  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Poids
    0.00005 lb
  • Taille du fil
    0.084 x 0.097 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.2810 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV05002500084
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    115.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV05002500084 RESSORT COMP ROBUSTE