Motion
CV07503000093

AS RAYMOND
CV07503000093

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.0000 in Length, 0.093 X 0.156 in Wire Size, 149.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159847
N° MFRCV07503000093
Prix13.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV07503000093

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.0000 in Length, 0.093 X 0.156 in Wire Size, 149.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159847
N° MFRCV07503000093
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
Prix13.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.7500 po
  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Poids
    0.00011 lb
  • Taille du fil
    0.093 x 0.156 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.3750 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV07503000093
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    149.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV07503000093 RESSORT COMP ROBUSTE