Motion
CV07505000075

AS RAYMOND
CV07505000075

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.0000 in Length, 0.075 X 0.165 in Wire Size, 60.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159862
N° MFRCV07505000075
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV07505000075

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.0000 in Length, 0.075 X 0.165 in Wire Size, 60.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159862
N° MFRCV07505000075
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
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.7500 po
  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Poids
    0.00015 lb
  • Taille du fil
    0.075 x 0.165 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.3750 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV07505000075
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    60.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV07505000075 RESSORT COMP ROBUSTE