Motion
CV15002500135

AS RAYMOND
CV15002500135

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.5000 in Length, 0.135 X 0.345 in Wire Size, 427.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159992
N° MFRCV15002500135
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15002500135

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.5000 in Length, 0.135 X 0.345 in Wire Size, 427.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159992
N° MFRCV15002500135
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
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Poids
    0.00032 lb
  • Taille du fil
    0.135 x 0.345 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15002500135
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    427.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15002500135 RESSORT COMP ROBUSTE