Motion
CV20006000195

AS RAYMOND
CV20006000195

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 6.0000 in Length, 0.195 X 0.468 in Wire Size, 390.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160059
N° MFRCV20006000195
Prix83.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV20006000195

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 6.0000 in Length, 0.195 X 0.468 in Wire Size, 390.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160059
N° MFRCV20006000195

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    2.0000 po
  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Poids
    0.00138 lb
  • Taille du fil
    0.195 x 0.468 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    1.0000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV20006000195
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    390.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV20006000195 RESSORT COMP ROBUSTE