Motion
D11860
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - carrée et mise à la terre, D.E. 6 mm, Longueur 12 mm, Taille du fil 1 mm, Fréquence du ressort 14.8100 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160204
N° MFRD11860
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - carrée et mise à la terre, D.E. 6 mm, Longueur 12 mm, Taille du fil 1 mm, Fréquence du ressort 14.8100 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160204
N° MFRD11860
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
Votre prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Poids
    0.02288 lb
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D11860
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.8100 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D11860 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE