Spécifications
Dimensions
- Longueur libre26.5 mm
- Diamètre extérieur12 mm
- Poids0.18307 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12610
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort29.7100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression