Spécifications
Dimensions
- Longueur libre17 mm
- Diamètre extérieur7.55 mm
- Poids0.04504 lb
- Taille du fil1.25 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22110
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort15.0300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression