Spécifications
Dimensions
- Longueur libre93.5 mm
- Diamètre extérieur11.25 mm
- Poids0.18884 lb
- Taille du fil1.25 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22240
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.1200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D22240 - SS