Spécifications
Dimensions
- Longueur libre71 mm
- Diamètre extérieur14.5 mm
- Poids0.43438 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22680
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.5700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression