Spécifications
Dimensions
- Longueur libre68 mm
- Diamètre extérieur18 mm
- Poids0.3961 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22720
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort3.9100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression