Spécifications
Dimensions
- Longueur libre205 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Poids8.54687 lb
- Taille du fil5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23910
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort6.6100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression