Motion
E01800290880S

AS RAYMOND
E01800290880S

Ressort d’extension - 0.1800 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0290 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.2648 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161267
N° MFRE01800290880S
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E01800290880S

Ressort d’extension - 0.1800 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0290 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.2648 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161267
N° MFRE01800290880S
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0013 lb
  • Largeur
    0.1800 po.
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.2648 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E01800290880S RESSORT DE RALLONGE - SS