Motion
E07500632000S

AS RAYMOND
E07500632000S

Ressort d’extension - 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur libre, 0.0630 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.4145 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162675
N° MFRE07500632000S
Prix7.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E07500632000S

Ressort d’extension - 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur libre, 0.0630 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 5.4145 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162675
N° MFRE07500632000S
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
Prix7.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.0279 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.4145 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E07500632000S RESSORT DE RALLONGE - SS